Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Richt- Wasserwaage 200mm/ 0,1mm/m ROECKLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Richt- Wasserwaage 200mm/ 0,1mm/m ROECKLE
Präzisions-Richt- Wasserwaage 200mm/ 0,1mm/m ROECKLE
Artikel-Nr.:
     400-2297946
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030616406206
EAN/GTIN:
     4030616406206
Suchbegriffe:
Maschinen-Wasserwaage
Maschinenwasserwaage
Präzisions-Wasserwaage
Präzisionswasserwaage

Präzisions-Richt- Wasserwaage 200mm/ 0,1mm/m ROECKLE


Horizontal-Wasserwaage

•DIN 877
•Aus Spezialguss
•Strukturlackiert
•Flache und prismatische 150°-Messfläche, feingeschliffen
•Mit 1 Längs- und 1 Querlibelle
•Vollwärmeschutz
•Bei Länge 200 mm optional mit Justierfunktion

Lieferung: Im Etui.
- Breite: 42, - Höhe: 42, - Länge: 200





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,662 kg
Länge:
200
Breite:
42
Höhe:
42
Weitere Suchbegriffe: Wellen-Wasserwaage, Wellenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, röckle wasserwaage, wasserwaage, maschinen-wasserwaage 0,10 mm/m, Richtwasserwaage, 200, Röckle, 4780, Präzisions-Richtwasserwaage, Richt-Wasserwaage, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 132,93*
€ 149,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,49*
€ 149,35*
5 Tage
18
Frei Haus
ab € 147,37*
€ 164,94*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 150,57*
€ 169,56*
Lager 400
21
Frei Haus
ab € 223,33*
€ 245,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,80*
€ 292,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,16*
€ 277,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,90*
€ 273,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,33*
€ 265,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.