Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode Phoenix Spez.D 4,0x450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrode Phoenix Spez.D 4,0x450mm
Elektrode Phoenix Spez.D 4,0x450mm
Artikel-Nr.:
     400-2297447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4038588780744
EAN/GTIN:
     4038588780744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden 4,0x450mm
schweißelektroden

Elektrode Phoenix Spez.D 4,0x450mm


Stabelektrode PHOENIX Spezial D

•Basisch umhüllte Doppelmantelelektrode, hervorragende Schweißeigenschaften an Gleich- und Wechselstrom in allen Positionen, außer fallend, stabiler Lichtbogen, gute Röntgensicherheit
•Besonders geeignet in Handwerk und Industrie, für Montage- und Werkstattschweißungen
•Rücktrocknung: 2 h, 250–300 °C

Normbezeichnungen:
•EN ISO 2560-A: E 42 3 B 12 H 10
•AWS A5.1: E 7016

•Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF
•Werkstoffe: S235JRG2–S355J2, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, P355GH; Feinkornbaustähle bis S355N; Rohrstähle St 35, St 35.8, L210–L360NB, GS-52, L290MB–L360MB

1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,057 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektrode, Elektroden, Stabelektrode, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
224
72
€ 4,90*
ab € 0,43*
€ 0,59*
14 Tage
nicht lagernd
1008
Frei Haus
ab € 1,6367*
€ 1,7867*
15 Tage
nicht lagernd
1008
Frei Haus
ab € 1,6367*
€ 1,7867*
6 Tage
316
72
Frei Haus
ab € 1,6874*
€ 2,0774*
Lager 400
316
72
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 144 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 720 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 216000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 208,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.