Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt SB5 Z10 pro Zoll 350x25x1,50mm KOMET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinensägeblatt SB5 Z10 pro Zoll 350x25x1,50mm KOMET
Maschinensägeblatt SB5 Z10 pro Zoll 350x25x1,50mm KOMET
Artikel-Nr.:
     400-2290456
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4050437001022
EAN/GTIN:
     4050437001022
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
komet maschinensägeblatt
maschinen sägeblatt

Maschinensägeblatt SB5 Z10 pro Zoll 350x25x1,50mm KOMET


Maschinen-Sägeblatt, SB5

•Gefertigt aus hochfestem HSS nach modernsten Fertigungsmethoden
•VP-7-Sägeblatt mit zusätzlich variablen Zahnteilungen und positiven Zähnen
•Universeller Einsatzbereich, in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rostfreien Stählen
•Die Zahngeometrie reduziert die Vibration beim Sägen
•Durch die variable Zahnteilung wird der Anwendungsbereich erweitert
- Breite: 25, - Länge: 350





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,113 kg
Länge:
350
Breite:
25
Weitere Suchbegriffe: maschinensägeblatt 350 mm, HSS-, FORMAT, positiv, Sägeblatt, Sägeblätter, HSS, Komet, DMo5, Zerspanung, 2753, Maschinensägeblätter, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 6,78*
4 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 5,14*
€ 7,35*
6 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 5,25*
€ 7,51*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 5,30*
€ 7,58*
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 10,28*
€ 14,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.