Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM zylindrisch 1020 STEEL 6mm 10x20mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frässtift HM zylindrisch 1020 STEEL 6mm 10x20mm Pferd
Frässtift HM zylindrisch 1020 STEEL 6mm 10x20mm Pferd
Artikel-Nr.:
     400-2281150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4007220937235
EAN/GTIN:
     4007220937235
Suchbegriffe:
Fraessstift
fraeßstift
Frässtift
Frässstift

Frässtift HM zylindrisch 1020 STEEL 6mm 10x20mm Pferd


HM-Frässtift ZYA, Zylinderform, Zahnung STEEL

•Ruhiges Fräsverhalten
•Reduzierte Vibrationen und Lärmbelastung
•Für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,031 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,96*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.