| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2280571 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8592346091337 EAN/GTIN: 8592346091337 |
| |
|
| | |
| Kupferstück Hammerform mit Eisenstift gerade fürPropan-Handgriff Kupferstück, Hammerform •Mit Eisenstift 7 mm Ø •Stahlstift-Länge 90 mm •Passend für Handgriff mit Kolbenbrenner und Propan-Handgriff Classic - Gewicht: 250 g Weitere Informationen: | | Gewicht: | 250 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötkolben kupferstücke, kupferstück gce, QR4030332, Kupferstück, Propan-Kupferstück, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Lorch, Propan-Lötgarnitur, Kupfer-Stück, Propan-Kupfer-Stück, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,10* | € 20,80* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,98* | € 21,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 15,44* | € 21,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 15,74* | € 21,73* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,73* | € 55,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|