| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2280240 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4031022009708 EAN/GTIN: 4031022009708 |
| |
|
| | |
| Regalkasten RK 300/152 blau Regalkasten RK 300/152 •Aus hochschlagfestem Polystyrol •Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen •Durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder Lieferung: Abgabe nur in Verpackungseinheiten je Farbe. Trennwände nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Zubehör Regalkästen RK). - Breite: 152, - Höhe: 83, - Länge: 300 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,25 kg | Länge: | 300 | Breite: | 152 | Höhe: | 83 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,65* | € 5,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,69* | € 6,22* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,48* | € 7,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|