Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalboden
Regalboden
Artikel-Nr.:
     400-2267781
Hersteller:
     ZEG
Herst.-Nr.:
     0FTWEI8020
EAN/GTIN:
     4028377003543
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
regal boden

Regalboden


Der Regalboden besteht aus einer beidseitig melaminbeschichteten Spanplatte, dessen Oberfläche sehr pflegeleicht ist. Der Regalboden ist sehr stabil und vielseitig im Möbel- und Innenausbau einsetzbar. Der Regalboden ist in weiteren Dekoren und Größen erhältlich und hält somit für jede Art von Regalkonstruktion die passende Variante vor.
- Breite: 20, - Farbe: weiß, - Gewicht: 1,8125 kg, - Höhe: 1,6, - Länge: 80, - Produktart: Regalboden

Dekor weiß
Größe 800x200x16mm


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
1,8125 kg
Länge:
80
Breite:
20
Höhe:
1,6
Weitere Suchbegriffe: Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.