Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisex T-Shirt 1714-235


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unisex T-Shirt 1714-235
Unisex T-Shirt 1714-235
Artikel-Nr.:
     400-2267274
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     223059600L
EAN/GTIN:
     4055301139511
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts

Unisex T-Shirt 1714-235


T-Shirt »1714-235«

Ausführung:
•Länge 70 cm
•Modern fit
•Stretch für optimalen Tragekomfort
Material: 97 % Baumwolle, 3 % Elasthan
- Farbe: space weiß, - Größe: L, - Material: 97 % Baumwolle, 3 % Elasthan

Farbe space weiß
Größe Gr. L


Weitere Informationen:
Farbe:
space weiß
Gewicht:
0,192 kg
Material:
97 % Baumwolle, 3 % Elasthan
Weitere Suchbegriffe: herren-shirt l, herren shirt, herren-shirt weiß, Shirt, T-Shirt, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 13,43*
11 Tage
50
1
€ 4,90*
ab € 10,61*
€ 14,86*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,62*
€ 14,88*
1
€ 5,90*
ab € 10,73*
€ 16,07*
Lager 400
4
1
€ 4,95*
ab € 16,19*
€ 22,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.