Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh VD PRO 1000 SF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh VD PRO 1000 SF
Sicherheitshalbschuh VD PRO 1000 SF
Artikel-Nr.:
     400-2266710
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     2210326046
EAN/GTIN:
     4044348542927
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitshalbschuh VD PRO 1000 SF


Sicherheitshalbschuh »VD PRO 1000 SF«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S1P SRC
Ausführung:
•Klettverschluss
•Schaftapplikationen
•Hitzebeständig bis ca. 120 °C
•Mehrweitensystem – verschiedene Weiten je Schuhlänge, für optimale Passform, sicheren Halt und mehr Komfort
Fußbett: ERGO-SOFT ESD – Komfort-Fußbetteinlage, Multiflex®-Technologie
Sohle: TPU Athletic ESD Laufsohle
Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter
Sicherheit:
Aluminium-Zehenschutzkappe
Weite: NB
Farbe: schwarz-blau
- Größe: 46

Größe Gr. 46



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,61 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Paar
€ 8,50*
ab € 77,40*
€ 97,54*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,43*
€ 109,33*
2 Tage
489
pro Stück
€ 6,99*
ab € 86,80*
€ 109,37*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 88,66*
€ 110,96*
Lager 400
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,16*
€ 129,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.