Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh VD PRO 1000 SF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh VD PRO 1000 SF
Sicherheitshalbschuh VD PRO 1000 SF
Artikel-Nr.:
     400-2266700
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     2210326036
EAN/GTIN:
     4044348542828
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitshalbschuh VD PRO 1000 SF


Sicherheitshalbschuh »VD PRO 1000 SF«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S1P SRC
Ausführung:
•Klettverschluss
•Schaftapplikationen
•Hitzebeständig bis ca. 120 °C
•Mehrweitensystem – verschiedene Weiten je Schuhlänge, für optimale Passform, sicheren Halt und mehr Komfort
Fußbett: ERGO-SOFT ESD – Komfort-Fußbetteinlage, Multiflex®-Technologie
Sohle: TPU Athletic ESD Laufsohle
Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter
Sicherheit:
Aluminium-Zehenschutzkappe
Weite: NB
Farbe: schwarz-blau
- Größe: 36

Größe Gr. 36



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,14 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,53*
€ 108,96*
2 Tage
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 87,0226*
€ 109,0026*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 88,84*
€ 110,51*
7 Tage
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 90,20*
€ 114,81*
Lager 400
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,92*
€ 129,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.