| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2258082 Herst.-Nr.: 79519 EAN/GTIN: 4046806039260 |
| |
|
| | |
| LED Spiegelleuchte Martinsicuro Die LED Wandleuchte MARTINSICURO ist aus chromfarbenem Metallguss mit einer Leuchtfläche aus weißem Kunststoff gefertigt. Die Wandlampe fügt sich mit ihrer abgerundeten Form und ihrer Länge von 35 cm nahtlos in verschiedene Einrichtungen ein und bietet eine zeitlose Beleuchtung im Bad über oder neben dem Spiegel. Die integrierten LEDs spenden neutralweißes Licht. Dank des Spritzwasserschutzes (IP44) ist ein bedenkenloser Einsatz im Badezimmer möglich. - Breite: 95, - Dimmbarkeit: Nein, - Entspricht … Watt (altes herkömmliches LM): 71W, - Gewicht: 1,055 kg, - Höhe: 70, - Länge: 350, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: white, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 1000LM, - Material: Metallguss, - Spannung: 220-240V,50/60Hz Leistung 8W Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,055 kg | Material: | Metallguss | Länge: | 350 | Breite: | 95 | Höhe: | 70 |
|
| | |
| | | |
| |