| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2253696 Herst.-Nr.: 3413230 EAN/GTIN: 4006825645835 |
| | |
|
| | |
| Akku-Rasenmäher GE-CM 36/36 Li (2x4,0Ah) Der Einhell Akku-Rasenmäher GE-CM 36/36 Li (2x4, 0Ah) ist Mitglied der Power X-Change-Familie und wird empfohlen für 400m² Rasenfläche. Der Highwheeler wird von einem Einhell Brushlessmotor, einem bürstenlosen Elektromotor, angetrieben und verfügt über eine 6-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung, einen 3-fach höhenverstellbaren, klappbaren Führungsholm und einen Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. der Mäher mit einem hochwertigen, schlagzähen Kunststoffgehäuse ist mit einem integrierten Tragegriff ausgerüstet. 2 Akkus 4, 0 Ah mit LED-Füllstandsanzeige Geeignet für alle Geräte der Systemreihe - und 2 Ladegeräte sind in der Lieferung inklusive. - Akkukapazität: 2 x 4,0 Ah, - Akkuspannung: 2 x 18 V, - Breite: 49, - Gewicht: 11,75 kg, - Höhe: 38,5, - Länge: 76,5, - Schnittbreite: 360 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11,75 kg | Länge: | 76,5 | Breite: | 49 | Höhe: | 38,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, akku für werkzeug, 18 v ersatzakkus für werkzeug, Mäher, Rasenmäher, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 258,69* | € 315,20* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 258,99* | € 315,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 258,76* | € 315,83* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,8278* | € 331,3178* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 277,70* | € 335,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|