Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungsrolle 245 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlüftungsrolle 245 x 15 mm
Entlüftungsrolle 245 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     400-2251849
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX781347
EAN/GTIN:
     4035300974207
Suchbegriffe:
Betonentlüfterrolle
Entlüftungsrolle
Entlüftungsroller

Entlüftungsrolle 245 x 15 mm



- Aus Kunststoff
- Stacheln 17 mm hoch
- Mit hohlem Kunststoffgriff (optional zur Verlängerung: passender Stiel FLOR38105, GESTK241400)
- Zur Entfernung von Blasen nach dem Aufbringen von Estrich oder ähnlichem Material


Ausführung 245x15mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,32 g
Weitere Suchbegriffe: Entlüftungsroller 230 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 8,60*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 12,33*
€ 17,94*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.