Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baum-Bewässerungssack 75L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baum-Bewässerungssack 75L
Baum-Bewässerungssack 75L
Baum-Bewässerungssack 75L
Baum-Bewässerungssack 75L
Baum-Bewässerungssack 75L
Artikel-Nr.:
     400-2248441
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     025819
EAN/GTIN:
     4046806124096
Suchbegriffe:
Baumbewässerung

Baum-Bewässerungssack 75L


Der Baumbewässerungssack 400 g/qm ist aus PVC hergestellt und geeignet zur mobilen Bewässerung von Jungbäumen sowie für Bäume mit einem Stammdurchmesser bis max. 18 cm ausgelegt. Anwendungshinweis: Den Bewässerungssack um den Stamm stellen, mittels Reißverschluss fixieren und mit Wasser befüllen. Das Wasser wird über kleine Löcher im Sack langsam an das Erdreich abgegeben. Je nach Bodenbeschaffenheit und Wetterlage ist die Bewässerungsdauer bis zu 3 Tage gewährleistet. Für Bäume mit einem größeren Stammdurchmesser können die Baum-Bewässerungssäcke mithilfe des Reißverschlusses miteinander verbunden werden. Die Höhe beläuft sich auf ca. 88 cm und die Breite auf ca. 92 cm. Füllvolumen 75 Liter.
- Breite: 92, - Gewicht: 0,666 kg, - Höhe: 88, - Material: PVC, - Produktart: Bewässerungssack

Ausführung stark



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,666 kg
Material:
PVC
Breite:
92
Höhe:
88
Weitere Suchbegriffe: Baumbewässerungssack, Bewässerungssack, Sack, Bewässerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.