Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzisoliergrund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzisoliergrund
Holzisoliergrund
Artikel-Nr.:
     400-2246059
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     540989
EAN/GTIN:
     4001244752577
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Isoliergrund
isoliergrund

Holzisoliergrund


Umweltschonender, wasserverdünnbarer Holz-Isoliergrund für den Innen- und Außenbereich. Zur Isolierung von unbehandeltem Holz mit dem Ziel, das Durchschlagen verfärbender Holzinhaltsstoffe zu vermeiden.

- Auf natürlicher Silikatbasis

Technische Daten:
- Eigenschaften: Mit Wasser verdünnbar
- Einsatzbereich: Innen & außen
- Materialbasis: Wasserbasis
- Verarbeitungstemperatur: 5°C
- Untergrundbeschaffenheit: Sauber | Tragfähig | Trocken
- Gewicht: 0,985 kg, - Materialbasis: Wasserbasis, - Verarbeitungstemperatur: 5°C
750ml
Menge 0,75l



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,985 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.