| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2246022 Herst.-Nr.: 30005 EAN/GTIN: 4015671300058 |
| |
|
| | |
| Obst - und Beerenpresse Die Obst - und Beerenpresse eignet sich optimal für die Verarbeitung von großen Mengen an Obst wie Äpfel|Birnen oder Beeren zu einem frischem aromatischen Saft. Die robuste Stahlspindel ermöglicht einen mechanischen Antrieb|welcher den Vorgang zusätzlich erleichtert und somit ein bestmögliches Ergebnis geliefert wird. - Abmessungen: 370x370x700 mm (LxBxH), - Breite: 40, - Farbe: Becken mit lebensmittelechter Farbe lackiert, - Fassungsvermögen: 18 Liter Presskorbinhalt, - Gewicht: 12,6, - Höhe: 40, - Länge: 50, - Material: unbehandeltes Holz, - Weitere Eigenschaften: Lieferung erfolgt komplett montiert Presskorb 18 Liter, Andruckplatte, inklusive Presstuch aus strapazierfähigem Polyester Ausführung OP 6 Weitere Informationen: | | Farbe: | Becken mit lebensmittelechter Farbe lackiert | Gewicht: | 12,6 kg | Material: | unbehandeltes Holz | Länge: | 50 | Breite: | 40 | Höhe: | 40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |