Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kotflügelscheibe
Kotflügelscheibe
Artikel-Nr.:
     400-2243881
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     41151520
EAN/GTIN:
     4009155235608
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe

Kotflügelscheibe



- Gewicht: 0,165 kg, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Kotflügelscheibe
100 Stück
Innendurchmesser 5,3mm
Stärke 1,25mm
Menge 100 Stück
Ausführung verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,165 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 6,13*
3 Tage
235
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 9,03*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,14*
€ 18,42*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.