| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2240569 Herst.-Nr.: 097049 EAN/GTIN: 4058075097049 |
| | |
|
| | |
| LED-ReflektorLampe R63, 2er-Pack, 350lm 2700K 40W-Ersatz LED-Reflektorlampen R63 mit Retrofit-Schraubsockel. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Alternative zu Halogenlampen. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Geringer Energieverbrauch. Einfacher Ersatz von Halogenlampen dank kompaktem Design. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Vitrinen und Schaufenster. Museen, Galerien. Gastronomie. Wohnräume. Als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc.. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. - IP-Schutzklasse: IP20, - Leuchtmitteltyp: Reflektorform R63, - Lichtfarbe: warm weiß, - Material: Bleifreies Glas, - Spannung: 220-240 V 2x Leuchtmittel Fassung E27 Wattage 4,8W Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,229 kg | Material: | Bleifreies Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, osram reflektorlampe 40 w e27, led reflektorform, led-reflektorlampe e27, LED-Spot-Lampe, LED-Refektorlampe, Downlights, Fluter, Spot, LED Strahler, LED-lampe |
| | |
| |