Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meterholzspalter HL3000GM, 30 t, 5500 W, 400 V + Gelenkwellenantrieb, inkl. Stammheber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meterholzspalter HL3000GM, 30 t, 5500 W, 400 V + Gelenkwellenantrieb, inkl. Stammheber
Meterholzspalter HL3000GM, 30 t, 5500 W, 400 V + Gelenkwellenantrieb, inkl. Stammheber
Meterholzspalter HL3000GM, 30 t, 5500 W, 400 V + Gelenkwellenantrieb, inkl. Stammheber
Meterholzspalter HL3000GM, 30 t, 5500 W, 400 V + Gelenkwellenantrieb, inkl. Stammheber
Meterholzspalter HL3000GM, 30 t, 5500 W, 400 V + Gelenkwellenantrieb, inkl. Stammheber
Meterholzspalter HL3000GM, 30 t, 5500 W, 400 V + Gelenkwellenantrieb, inkl. Stammheber
Meterholzspalter HL3000GM, 30 t, 5500 W, 400 V + Gelenkwellenantrieb, inkl. Stammheber
Artikel-Nr.:
     400-2238146
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     5905510902
EAN/GTIN:
     4046664072058
Suchbegriffe:
Brennholzspalter
Holzspalter
scheppach holzspalter
brennholzspalter

Meterholzspalter HL3000GM, 30 t, 5500 W, 400 V + Gelenkwellenantrieb, inkl. Stammheber


Selbst trockenes Hartholz ist für den Spalter kein Problem. Durch seine 1100 mm Spaltlänge schafft der 30 Tonnen Meterholzspalter selbst die schwersten Aufgaben. Der integrierte
Stammheber sorgt dafür, dass schwere Stämme ohne Anstrengung angehoben und bearbeitet werden können.

Kombination aus Gelenkwellen- und Motorantrieb
Spaltkraft 30 Tonnen
Spaltet Hart- oder Weichholz bis zu 1100 mm Länge mühelos und zuverlässig
Die niedrige Bodenplatte erleichtert die Stammaufnahme
Einstellbarer Spalthub
Große Laufräder und Dreipunktanbau für mobilen Einsatz
Dank des absenkbaren Zylinders und den einklappbaren Haltearmen ist der Spalter platzsparend zu transportieren und zu lagern
Optimale Sicherheit durch die Zwei-Hand-Bedienung
Verwindungssteife, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
Spaltgut-Fangbügel
Spaltgut-Fixiervorrichtung
Inklusive Stammheber
- Gewicht: 382 kg, - Produktart: Holzspalter





Weitere Informationen:
Gewicht:
382 kg
Weitere Suchbegriffe: holzspalter 30t
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.128,50*
€ 2.401,49*
Lager 400
46
Frei Haus
ab € 2.434,51*
€ 2.726,05*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.726,05*
€ 3.244,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.685,86*
€ 3.196,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.559,34*
€ 3.045,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.492,50*
€ 2.966,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.434,51*
€ 2.897,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.