Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpinaweiß Das Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpinaweiß Das Original
Alpinaweiß Das Original
Artikel-Nr.:
     400-2237402
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     995041
EAN/GTIN:
     4001244796472
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe
Wand-Farbe

Alpinaweiß Das Original


Seit über 100 Jahren bringt Alpinaweiß strahlendes Weiß an die Wände ganzer Generationen. Sie ist die Innenfarbe, der die meisten Menschen in Europa vertrauen.

Holen Sie sich jetzt das spritzfreie Alpinaweiß Das Original in Ihr Zuhause. Das Spitzenprodukt aus dem Hause Alpina deckt sofort perfekt und ermöglicht bei sachgemäßer Verarbeitung bis zu 100% spritzfreies Streichen. Alpinaweiß ist noch ergiebiger und frei von Löse- und Konservierungsmitteln und kann mit handelsüblichen Rollern ganz leicht verarbeitet werden. Es empfiehlt sich jedoch die Verwendung des Alpina Spritz-Schutz-Spezialrollers, weil dadurch das Risiko von Spritzern und Tropfen bei der Verarbeitung minimiert werden kann.

- Europas meistgekaufte Innenfarbe
- Deckt sofort perfekt, spritz nicht, tropft nicht
- Höchste Deckkraftklasse
- 2 Liter für ca. 16 m²
- 4 Liter für ca. 32 m²
- 10 Liter für ca. 8 m²
- Scheuerbeständig
- Frei von Löse- und Konservierungsmitteln
Technische Daten:
- Gewicht: 5,828 kg
4l
Menge 4L



Weitere Informationen:
Gewicht:
5,828 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.