Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpina Renovierweiß 10L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpina Renovierweiß 10L
Alpina Renovierweiß 10L
Artikel-Nr.:
     400-2237401
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     932315
EAN/GTIN:
     4001244778331
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe
Wand-Farbe

Alpina Renovierweiß 10L



Für ausgezeichnete Wand- und Deckenanstriche auf allen gewohnten Untergründen. 
Empfohlen für Neu- und Renovierungsanstriche 
Makellos weiß, wasserverdünnbar, umweltverträglich, angenehm geruchsarm, diffusionsfähig und waschbeständig 
Erfordert aufgrund der hohen Deckkraft in vielen Fällen nur einen Anstrich 
Sehr leichte Verarbeitung 
Deckvermögen Klasse 2 nach DIN EN 13300 bei einer Ergiebigkeit von ca. 5,5 m2/Ltr. 
Naßabriebbeständigkeit Klasse 3 nach DIN EN 13300. 
 


- abtönbar: Ja, - Deckkraft: Klasse 2 nach DIN EN 13300, - Farbton: weiß / matt, - Gebrauchsfertig: Ja, - Reichweite: 10 Liter für ca. 55 m2





Weitere Informationen:
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, alpina wandfarbe weiß 10 l, deckenfarbe weiß, deckenfarbe, Renovierweiß, Innenraumfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.