|  |
 |
| Artikel-Nr.: 400-2229086 Herst.-Nr.: T352004R EAN/GTIN: 4035300978427 |
| |
|
|  |  |
 | Spültisch-Ablaufventil Rezyklat 11/2 Rezyklat Spültisch-Ablaufventil Kunststoff/Edelstahl, Ablauf aus Edelstahl, Gewindeunterteil aus Recycling Kunststoff, Ventilstopfen ø 45,5 mm mit Ring, 1 1/2" AG, ø 70 mm Rezyklate ersetzen Kunststoff-Neugranulate Aus gebrauchten Verpackungen, die aus Wertstoffsammlungen stammen, lassen wir neue Produkte entstehen. Dabei sind die Materialeigenschaften nahezu gleichwertig wie bei Neugranulaten. Permanente Kontrollen gewährleisten eine konstante, gleichbleibende Qualität. Durch den Einsatz von Rezyklaten entstehen in der Fertigung 30% weniger Treibhausgase. Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,08 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Spüle, Recycling |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 4 |  | € 4,95* | ab € 1,64* | € 2,59* |  |  |  | Lager 400 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 4,32* | € 6,69* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 400 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 400 |  | Versand: Lager 400 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|