Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecknippel für Kupplung NW 7,2-7,8, Messing, IG G1/8" RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecknippel für Kupplung NW 7,2-7,8, Messing, IG G1/8" RIEGLER
Stecknippel für Kupplung NW 7,2-7,8, Messing, IG G1/8" RIEGLER
Artikel-Nr.:
     400-2222798
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     243.54
EAN/GTIN:
     4047322060196
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Druckluftstecknippel

Stecknippel für Kupplung NW 7,2-7,8, Messing, IG G1/8" RIEGLER


Einstecktüllen und Nippel, NW 7,2 - 7,8, Messing blank

•Kompatibel mit CEJN 20, Rectus 25/26 und JWL 520/530
•Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert
•Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese Kupplung aufgrund ihrer gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckwerkzeugen verwendet werden
•Betriebsdruck max.: 0–35 bar
•Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +100 °C
•Gehäuse, Hülse und Ventilkörper aus Messing
•Federn, Sprengring und Verriegelungsstifte aus nicht rostendem Stahl
•Dichtmaterial: NBR






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Weitere Suchbegriffe: Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, druckluftstecknippel nw 7,2, Übergangsstück, Kupplungsstecker, Schnellkupplung, Einhandsystem, Stecker, Kupplungsnippel, Einhandkupplung, Luft, Nippel, Schlauchkupplung, QR5065771, Verschlusskupplung, Druck, Einhand, Kupplung, Kupplungsübergangsstück, Stecknippel, Verschluss, Messing, stecken, Riegler, Gewinde, Schlauch, Schlauchtülle, Druckluft, Schnellverschlusskupplung, Pressluft, Pneumatik, Innengewinde, Schlauchanschlusskupplung, kuppeln, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
10
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,76*
2 Tage
58
1
€ 7,90*
ab € 0,51*
€ 0,76*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 0,77*
5 Tage
53
1
€ 4,79*
ab € 0,52*
€ 0,78*
Lager 400
43
1
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
243.54-N
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.