Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2222078 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 05004210001 EAN/GTIN: 4013288185457 |
| |
|
| | |
| Schraubendrehereinsatz- Satz 1/2" Innensechskant lang mit Haltef Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", Zyklop, für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. 8740 C HF 2 •Matt verchromt •Chrom-Vanadium-Stahl •Griffig gerändelt •Mit mechanischer Haltefunktion, hält Muttern und Schrauben unabhängig von Material und Einsatzort Lieferung: In Textilbox mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwägen etc. Inhalt: 6 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,957 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Vierkant-Bit-Satz, knarrenkasten 1/2" wera, bit-satz wera, bit satz, Wera, Schraubendreher-Einsatz, Schraubendrehereinsatz, Betätigungswerkzeug, Schraubendreher-Einsatz-Garnitur, Schraubendrehereinsatz-Garnitur, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,47* | € 55,33* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,39* | € 55,89* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,08* | € 56,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,08* | € 58,59* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 76,43* | € 95,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|