| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2219900 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 460964 EAN/GTIN: 4030884609644 |
| |
|
| | |
| Inspektionswerkzeug-Set 6-teilig Inspektionswerkzeug-Set Lieferung: Im Etui. Inhalt: 1 Krallengreifer mit Krallenöffnung 15 mm, Länge 465 mm 1 Magnetheber mit flexibler Welle, Länge 450 mm 1 Teleskop-Suchspiegel, rund, Ø 50 mm, Länge 240–680 mm 1 Teleskop-Suchspiegel, rechteckig, Ø 43 x 65 mm, Länge 240–680 mm 1 LED-Stiftleuchte, 3 Lumen, mit 2 Micro-Batterien 1,5 V 1 Teleskop-Magnetheber, Länge 145–650 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,786 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinzettensortiment, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, pinzettensatz 6 teilig, magnet heber, Werkzeugset, QR5055212, Hesse, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Inspektions-Werkzeug-Set, (online), 14_DE, Inspektions-Werkzeugset, online, Handwerkzeuge, Inspektions-Werkzeug, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,39* | € 52,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 41,77* | € 53,16* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 41,83* | € 54,14* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,90* | € 54,43* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 70,66* | € 88,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|