| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-205475 Herst.-Nr.: 460964 EAN/GTIN: 4030884609644 |
| |
|
| | |
| Inspektions-Werkzeugset Ausführung: Lieferung in Nylontasche. Satzinhalt: 1 Krallengreifer (Bestell-Nr. 6525 0011) 1 Magnetheber mit flexibler Welle, Länge 440 mm 1 Teleskopsuchspiegel, rund, Ø 50 mm (Bestell-Nr. 6527 0022) 1 Rechteckspiegel für Teleskopsuchspiegel, 43 x 65 mm 1 LED-Stiftleuchte mit 2 Batterien Micro AAA/LR03 (Bestell-Nr. 9061 0008) 1 Teleskop-Magnetheber, Länge 150-660 mm (Bestell-Nr. 6526 0011) Weitere Informationen: | | Anzahl: | 6-teilig | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinzettensortiment, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, pinzettensatz 6 teilig, magnet heber, 65270600, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Handwerkzeuge, Hesse, Inspektions-Werkzeugset, QR5055212, Werkzeugset |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 41,45* | € 52,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 41,39* | € 52,90* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 41,84* | € 54,41* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,88* | € 54,70* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 45,59* | € 57,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|