| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2219708 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1 EAN/GTIN: 4053569727068 |
| |
|
| | |
| Hebeleisen DAVE Hebeeisen DAVE •Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet, geschliffen, gehärtet (42 HRC) •Buchenholzgriff, lackiert, mit Schlag- und Heftring •Geeignet als Schlag- und Brechwerkzeug, aber auch zur schonenden Demontage von Bauteilen sowie zum Ziehen von Nägeln - Breite: 40, - Länge: 350 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,63 kg | Länge: | 350 | Breite: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, Tischler, Zimmerei, Bildhauer, Schreiner, Hebel-Eisen, Hebeeisen, Nagel-Eisen, Dave, Zimmermann, Kuhfuß, Brechstange, Holzbearbeitung, Nageleisen, Beitel, Handwerkzeuge, Handwerkzeug, Brecheisen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 25,83* | € 33,44* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,78* | € 33,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 25,93* | € 33,49* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,94* | € 33,59* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 50,71* | € 63,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|