Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeeisen DAVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeeisen DAVE
Hebeeisen DAVE
Artikel-Nr.:
     4012-745718
Hersteller:
     Matthias Hick
Herst.-Nr.:
     1
EAN/GTIN:
     4053569727068
Suchbegriffe:
Hebeleisen
hebeleisen
Hebeeisen

Ausführung: Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, gehärtet (HRC 42) und geschliffen. Mit Buchenholzgriff, lackiert und mit Schlag- und Heftring.

Anwendung: Geeignet als Schlag- und Brechwerkzeug und zur schonenden Demontage von Bauteilen sowie zum Ziehen von Nägeln.

Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Stärke:
10 mm
Länge:
350 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 72800100, Hebeeisen DAVE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,61*
€ 34,29*
Lager 4012
102
€ 6,90*
ab € 25,60*
€ 34,33*
1 Tag
110
€ 7,90*
ab € 25,90*
€ 34,79*
€ 4,90*
ab € 25,24*
€ 35,07*
7 Tage
102
€ 4,95*
ab € 26,45*
€ 35,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.