Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA plus-Schlauchstück K, MS,3/4,19mm,SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA plus-Schlauchstück K, MS,3/4,19mm,SB
GEKA plus-Schlauchstück K, MS,3/4,19mm,SB
Artikel-Nr.:
     400-2219480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02.0103.9
EAN/GTIN:
     4015933017052
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung

GEKA plus-Schlauchstück K, MS,3/4,19mm,SB


GEKA® plus Schlauchstück K, DVGW

•Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfesten Schlauchleitungen dürfen nur Werkstoffe eingesetzt werden, die mikrobiologisch unbedenklich sind
•Die Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert einen festen Schlauchsitz und eignet sich für Schellen- und Presshülseneinbindung
•Material: Messing CW617N, DIN 50930/6
•Klauenabstand: einheitlich 40 mm
•Zulassung/Norm: erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 (Reg.-Nr. DW-0310BT0218)
•Dichtung: serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d
•Betriebsdruck: 40 bar
•Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,099 kg
Weitere Suchbegriffe: geka messing schnellkupplung, schnellkupplung messing, schnellkupplung, Schlauchstück, Schlauchanschluss, GEKA®-plus-K, Schlauchkupplung, GEKA®-plus-K-Schlauchanschluss, GEKA®-Schlauchkupplung, GEKA®-plus-K-Schlauchstück, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
202
20
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 5,93*
2 Tage
202
1
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 6,49*
7 Tage
172
1
€ 4,79*
ab € 4,51*
€ 6,50*
9 Tage
204
1
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 6,56*
Lager 400
202
1
€ 4,95*
ab € 7,51*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.