Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspalter liegend HL460 - 230V 50Hz 1500W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspalter liegend HL460 - 230V 50Hz 1500W
Holzspalter liegend HL460 - 230V 50Hz 1500W
Holzspalter liegend HL460 - 230V 50Hz 1500W
Artikel-Nr.:
     400-2217885
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     5905209901
EAN/GTIN:
     4046664071440
Suchbegriffe:
Brennholzspalter
Holzspalter
scheppach holzspalter
brennholzspalter

Holzspalter liegend HL460 - 230V 50Hz 1500W


DER HOLZSPALTER HL460 von SCHEPPACH IST EIN UNVERZICHTbarER HELFER FÜR DIE EINFACHE UND SCHNELLE BRENNHOLZVERARBEITUNG. SEINE robuste BAUWEISE, EINFACHE HANDHABUNG UND HOHE STANDSICHERHEIT MACHEN IHN ZUM UNENTBEHRLICHEN HELFER FÜR alle HAUSHALTE MIT KAMIN oder HOLZOFEN.

- Spaltet bis zu 100 Scheite pro Stunde, seine sichere und leise Bedienung spaltet gelagertes wie frisches Holz mühelos
- Spaltkraft 4 Tonnen
- Bis 350 mm Holzlänge, bis 250 mm Durchmesser
- Hydraulikzylinder mit automatischem Rücklauf
- Verwindungssteife, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Stabiles Spaltmesser
- optimale Sicherheit durch die Zwei-Hand-Bedienung
- Wartungsarme Maschine mit geringem Platzbedarf
- Sicherheitsabdeckung im Spaltbereich
- Ablagetisch für Spaltgut








Weitere Informationen:
Gewicht:
48,2 kg
Weitere Suchbegriffe: holzspalter 4t
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,57*
€ 391,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,97*
€ 379,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,49*
€ 373,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,00*
€ 364,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,09*
€ 321,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.