Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beeteinfassung Metall, 135 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beeteinfassung Metall, 135 x 1000 mm
Beeteinfassung Metall, 135 x 1000 mm
Beeteinfassung Metall, 135 x 1000 mm
Beeteinfassung Metall, 135 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     400-2216993
Hersteller:
     SaRei
Herst.-Nr.:
     4004914
EAN/GTIN:
     4055664004914
Suchbegriffe:
Beeteinfassung
Raseneinfassung
Rasenkante
beeteinfassung

Beeteinfassung Metall, 135 x 1000 mm


Die Rasenkante wird zur sauberen und optischen Abtrennung von Beet- und Rasenflächen genutzt. Geschwungene Abgrenzungen sind mittels Nachbiegen möglich. Die Verbindung erfolgt mit SAREI Konsolenträgerschrauben.
- Höhe: 140, - Länge: 1, - Material: verzinktes Stahlblech 0,5 mm





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,605
Material:
verzinktes Stahlblech 0,5 mm
Länge:
1
Höhe:
140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.