Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder T-Shirt young&wild, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinder T-Shirt young&wild, grau
Kinder T-Shirt young&wild, grau
Artikel-Nr.:
     400-2205785
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     04204000116
EAN/GTIN:
     0886661786077
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
kinder shirt

Kinder T-Shirt young&wild, grau


Für wilde Kids - graues Shirt mit coole YOUNG WILD & STIHL-Aufdruck auf der Vorderseite und das LEGENDARY PERFORMANCE-Label. Das neues Lieblingsteil der Kleinen aus 100 % Baumwolle ist superweich und robust für die nächsten Abenteuer.
- Farbe: grau, - Material: 100% Baumwolle, - Produktart: Kinder T-Shirt

Größe 110-116



Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
0,084 kg
Material:
100% Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.