Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hide Mülltonnenbox 240l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hide Mülltonnenbox 240l
Hide Mülltonnenbox 240l
Hide Mülltonnenbox 240l
Hide Mülltonnenbox 240l
Hide Mülltonnenbox 240l
Artikel-Nr.:
     400-2205461
Hersteller:
     Hide
Herst.-Nr.:
     HD02401
EAN/GTIN:
     5710611887222
Suchbegriffe:
Mülltonnenbox
Mülltonnendepot
hide mülltonnenbox
mülltonnenbox

Hide Mülltonnenbox 240l


Hide Aluminium Mülltonnenbox für 2 Mülltonnen 240l Volumen Schwarz

Extrem stabile Mülltonneneinhausung oder Gerätebox aus einem feuerverzinkten Stahlgestell und Seitenwänden aus Aluminium Verbundplatten. Die elegante Optik ist wetter- und wartungsresistent und verspricht Beständigkeit gegen Feuchtigkeit.

Im Deckel ist zudem ein Seilhaken zum einfachen Öffnen des Deckels der Mülltonne eingesetzt. Nun wird beim Öffnen der Mülltonnenbox auch automatisch der Deckel der Mülltonne geöffnet.

Der Deckel kann wahlweise nach vorne oder hinten geöffnet werden. Der Deckel und die Türen können separat geöffnet werden und somit eignet sich die Gerätebox auch perfekt zur Aufbewahrung von Gartenutensilien.

Das Set besteht aus 2 einzelnen Mülltonnenboxen, welche durch ein Verbindungskit miteinander verbunden werden und separat geöffnet werden können. Geeignet für zwei Mülltonnen je 240l Volumen.

Hide Vorteile:
Einfacher Aufbau
Wetter- und Witterungsbeständig
Inkl. Verbindungskit
Inkl. integrierten Seilhaken zum Öffnen des Deckels
- Breite: 139,4, - Gewicht: 76 kg, - Höhe: 115,2, - Länge: 80,7, - Material: Metall

Ausführung 2er Box
Farbe schwarz
Größe 80,7x139,4x115,2 cm
Material Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewicht:
76 kg
Material:
Metall
Länge:
80,7
Breite:
139,4
Höhe:
115,2
Weitere Suchbegriffe: Mülltonnenaufbewahrung, Aufbewahrungsbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 666,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,07*
€ 950,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,50*
€ 940,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,20*
€ 904,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,83*
€ 864,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,39*
€ 793,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.