| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2203890 Herst.-Nr.: 98143 EAN/GTIN: 9002759981433 |
| |
|
| | |
| Außenleuchte Monteros Die Wandleuchte der Serie MONTEROS ist spritzwassergeschützt (IP44) und für den Außenbereich geeignet. Sie ist aus Alu in Weiß sowie Glas und Kunststoff in Klar sowie Weiß gefertigt. Zum Strahlen wird ein E27-Leuchtmittel benötigt. Die Aufkleber für die Hausnummer sind inklusive. - Entspricht … Watt (altes herkömmliches LM): 1x 28W, - Farbe: weiß, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Nein, - Leuchtmitteltyp: E27, - Maße: LxH 250x335mm, Ausladung: 95mm, - Material: Alu, - Schutzklasse: 2 Farbe weiss Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,248 kg | Material: | Alu |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, anbauleuchte, anbauleuchte e27, Wandleuchte, Deckenleuchte, Lampe, LED Leuchte, LED Wand-u. Deckenleuchte |
| | |
| |