Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corido Loungesessel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corido Loungesessel
Corido Loungesessel
Corido Loungesessel
Corido Loungesessel
Artikel-Nr.:
     400-2201879
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     H16672
EAN/GTIN:
     4055938028738
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel weiß

Corido Loungesessel


Loungesessel Corido
- 73x87x103 cm
- Gestell Aluminium pulverbeschichtet in matt-weiß-grau
- Fläche aus Gardino®-Geflecht halbrund in ice grey
- Polster aus Polypropylen 280g/m² in stone grey
- Aluminium-Untergestell, pulverbeschichtet
- Armlehnenfläche, Aluminium, pulverbeschichtet
- Gardino®-Geflecht, halbrund
- inkl. Kissen aus Polypropylen
- stufenlose Rückenverstellung mittels Hydrauliksystem
- witterungsbeständig
- pflegeleicht
- Kissen handwaschbar
Material:100% Polypropylen
100% Polypropylen
- Material: 100% Polypropylen

Farbe matt-weiß-grau



Weitere Informationen:
Gewicht:
18,5 kg
Material:
100% Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, siena garden sessel, Geflechtmöbel; Sessel Geflecht, Lounge, Move
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,13*
€ 658,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,87*
€ 647,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,79*
€ 636,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,71*
€ 611,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,12*
€ 555,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.