Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AquaShield Strandkorbhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AquaShield Strandkorbhülle
AquaShield Strandkorbhülle
AquaShield Strandkorbhülle
AquaShield Strandkorbhülle
AquaShield Strandkorbhülle
Artikel-Nr.:
     400-2201822
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     D41180
EAN/GTIN:
     4055938018463
Suchbegriffe:
Strandkorbhülle
Abdeckhauben für Gartenmöbel
Möbel-Abdeckhauben
Schutzhüllen für Gartenmöbel

AquaShield Strandkorbhülle


Schutzhülle AquaShield geeignet für Strandkörbe, 150x105x165/140 cm, Bezugsmaterial aus Polyester in hellgrau, mit Active Air System

  • Zugband mit 2 Stoppern
  • 4 Gummiösen zur optimalen Befestigung
  • Active Air System®: feuchte Luft entweicht, Regen dringt nicht ein, reduziert die Bildung von Kondensation und Schimmel
(1) Schutzhülle: L: 150 cm x B: 105 cm x H: 165 cm, Gewicht: 1,1 kg
- Farbe: grau, - geeignet für: Strandkörbe, - Maße: 150x105xH165/140cm, - Material: Polyester

Größe 150x105xH165 cm



Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
1,1 kg
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutz Gartenmöbel, strandkorbhülle, Schutzhüllen; AquaShield; Abdeckhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.