Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2199838 Herst.-Nr.: 49660 EAN/GTIN: 5032227496606 |
| | | |
|
| | |
| Vielzweckspray Smart Straw WD-40 Multifunktionsprodukt WD-40 mit der 5-fach-Wirkformel: 1. Reinigt und schützt - Löst hartnäckigen Schmutz, Öl-, Fett- und Klebereste und lässt sie leicht entfernen. Hinterlässt eine pflegende Schutzschicht. 2. Beseitigt Quietschen - Für optimalen Lauf beweglicher Teile, beseitigt und verhindert Quietschen und Knarren. Ohne Silikon, daher kein Verkleben. 3. Lockert verrostete Teile und festsitzende Mechanik - Unterwandert Rostschichten, löst schnell verklemmte Metall-teile, Schrauben und Muttern. 4. Schützt vor Korrosion - Hinterlässt einen dünnen Schutzfilm, der die Bildung von Feuchtigkeit und Rost an Metallteilen verhindert. 5. Verdrängt Feuchtigkeit - Hält elektrische und elektronische Mechanismen frei von Feuchtigkeit und verhindert so Kriechströme. WD-40 ist silikon-, harz- und PTFE-frei. Es unterwandert Rostschichten, löst festsitzende Mechaniken und festgefressene Fahrzeug- und Maschinenteile. Entfernt hartnäckigen Schmutz, verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten und verhindert Kriechströme. Zudem hinterlässt WD-40 einen dünnen Schutzfilm, der die Neubildung von Feuchtigkeit und Rost an Metallteilen verhindert. - Produktart: Vielzwecköl Größe 200ml Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,247 kg |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Korrosionsschutzöl, Kriechöl, Multi-Öl, Multifunktionsspray, Multispray, Rostlöser, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Schließzylinder-Pflegespray, Schließzylinderpflegespray, Schlosspflegespray, Universalöl, wd40 multi-öl 200 ml, multifunktionsspray wd40, fahrradkette, öl, multifunktionsöl, vielzweckspray, rost, rostlöser, rostschutz, kontaktspray, korrosion, schutz, korrosionsschutz, feuchtigkeitsverdränger, schützen, schützt, pflege, pflegen, pflegt, dose, sprühdose, aerosol, zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,69* | € 7,12* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 5,29* | € 7,94* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,28* | € 7,95* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,33* | € 7,99* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 5,67* | € 8,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|