Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätestiel
Gerätestiel
Artikel-Nr.:
     400-2199706
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     MRGF24140S
EAN/GTIN:
     4046806111911
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
gerätestiel 1400 x 24 mm

Gerätestiel


p>Technische Daten:
- Gerätestiel stumpf
- Durchmesser 24 mm
- Länge 140 cm
- Holz: Kiefer
- fein geschliffen
- Länge: 140

Ausführung 24x1400mm
Größe Stumpf


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,331 kg
Länge:
140
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel 24 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.