Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atmungsaktive Schutzhülle für Strandkörbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Atmungsaktive Schutzhülle für Strandkörbe
Atmungsaktive Schutzhülle für Strandkörbe
Atmungsaktive Schutzhülle für Strandkörbe
Atmungsaktive Schutzhülle für Strandkörbe
Atmungsaktive Schutzhülle für Strandkörbe
Atmungsaktive Schutzhülle für Strandkörbe
Artikel-Nr.:
     400-2199580
Hersteller:
     AeroCover
Herst.-Nr.:
     444443
EAN/GTIN:
     8717591771739
Suchbegriffe:
Strandkorbhülle
Abdeckhauben für Gartenmöbel
Möbel-Abdeckhauben
Schutzhüllen für Gartenmöbel

Atmungsaktive Schutzhülle für Strandkörbe


Material:
- 100% Polyester

- Farbe: anthrazit, - geeignet für: Strandkörbe, - Maße: 150x105xH165/145cm, - Material: Polyester

Größe 150x105x165/145 cm



Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
1,45 kg
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutz Gartenmöbel, strandkorbhülle, Schutzhüllen; AeroCover; Abdeckhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.