| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2199540 Herst.-Nr.: 219.3030.73041 EAN/GTIN: 4004581499556 |
| | |
|
| | |
| Gartenhaus 219 weka Gartenhaus 219 Gr. 3, 295 x 300, 28 mm, Flachdach mit wekaLine, schwedenrot,, Einzeltür Das WEKA Gartenhaus 219 mit dem speziellen wekaLine-Profil ist ein exklusiver Hingucker für Ihren Garten. Die 28 mm dicken Blockbohlen, der 16 mm starke Massivholzboden und das 16 mm starke Massivholz-Flachdach garantieren eine hohe Stabilität und Lebensdauer. Das 295 cm breite und 300 cm tiefe Gartenhaus bietet genügend Platz für Ihre Gartenutensilien. In dem Bausatz ist zudem eine hochwertige Rahmen-Doppeltür inklusive Griffganitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln enthalten. Exklusivität und Qualität erhält das Haus nicht nur durch das markante wekaLine-Blockbohlenprofil, sondern auch durch hochwertiges naturbelassenes Fichtenholz. Holen Sie sich ein edles Stück Design in Ihren Garten und die Blicke der Nachbarn über den Gartenzaun sind garantiert. Größe Gr. 3 Farbe rot Weitere Informationen: | | Gewicht: | 468 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |