Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Maschendrahtzaun grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set Maschendrahtzaun grün
Set Maschendrahtzaun grün
Artikel-Nr.:
     400-2199335
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     633127
EAN/GTIN:
     4004338633127
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun

Set Maschendrahtzaun grün



- Breite: 800, - Gewicht: 79,846 kg, - Höhe: 420, - Länge: 2500
1 Bindedraht, verzinkt, grün, Ø2/50m, 1 Spanndraht, verzinkt, grün, Ø3, 1/110m, 1 Maschendraht-Gefl., grün2000/25m60x60, 2 Geflechtspannstab, grün, Ø10/2050/2000, 3 Drahtspanner, grün6005, Gr.2/100Bund3St, 11 Zaunpfosten, zinkph.grün, Ø38/2500/2000, 2 Strebe, zinkphosphatiert, grün, Ø34/2500/Ø38, 8 Befestigungsschelle für Geflechtspannstäbe, grünØ38
Länge 25 m
Höhe 2000 mm
Ausführung zum Einbetonieren

Weitere Informationen:
Gewicht:
79,846 kg
Länge:
2500
Breite:
800
Höhe:
420
Weitere Suchbegriffe: drahtgeflecht 25m, drahtgeflecht, maschendrahtzaun grün, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,67*
€ 611,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,04*
€ 606,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,85*
€ 599,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,59*
€ 576,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,26*
€ 519,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.