Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Maschendrahtzaun grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set Maschendrahtzaun grün
Set Maschendrahtzaun grün
Artikel-Nr.:
     400-2199334
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     633097
EAN/GTIN:
     4004338633097
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun

Set Maschendrahtzaun grün



- Breite: 800, - Gewicht: 67,71 kg, - Höhe: 230, - Länge: 2500
1 Bindedraht, verzinkt, grün, Ø2/50m, 1 Spanndraht, verzinkt, grün, Ø3, 1/110m, 1 Maschendraht-Gefl., grün2000/25m60x60, 2 Geflechtspannstab, grün, Ø10/2050/2000, 3 Drahtspanner, grün6005, Gr.2/100Bund3St, 7 Zaunpfosten, zinkph.grün, Ø38/2500/2000, 2 Strebe, zinkphosphatiert, grün, Ø34/2500/Ø38, 8 Befestigungsschelle für Geflechtspannstäbe, grünØ38
Länge 15 m
Höhe 2000 mm
Ausführung zum Einbetonieren

Weitere Informationen:
Gewicht:
67,71 kg
Länge:
2500
Breite:
800
Höhe:
230
Weitere Suchbegriffe: maschendrahtzaun grün, drahtgeflecht, maschendrahtzaun 15m, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,95*
€ 540,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,74*
€ 535,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,41*
€ 526,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,78*
€ 509,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,20*
€ 451,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.