Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstab-Zaunmatten-Anbauset 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstab-Zaunmatten-Anbauset 2m
Einstab-Zaunmatten-Anbauset 2m
Artikel-Nr.:
     400-2199317
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     632922
EAN/GTIN:
     4004338632922
Suchbegriffe:
Doppelstabmatten
Doppelstabmattenzaun
Doppelstabzaunmatten
Mattenzaun

Einstab-Zaunmatten-Anbauset 2m



- Breite: 2000, - Gewicht: 12,336 kg, - Höhe: 62, - Länge: 750
2 Doppelschelle, verzinkt, ant.7016, für PfostenØ34, 1 Einstab-Gitter.Garden, anth7016, 2000x750, 1 Zaunpfosten, ungebohrt, zinkph.anthr.7016, Ø34/1225
Mattenbreite x Höhe 2000 x 750 mm
Farbe anthrazit


Weitere Informationen:
Gewicht:
12,336 kg
Länge:
750
Breite:
2000
Höhe:
62
Weitere Suchbegriffe: Stahlmatten-Zaun, Stahlmattenzaun, Zaunmatten, doppelstabmatte anthrazit, doppelstabmatten, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.