Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstab-Zaunmatten-Anbauset 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstab-Zaunmatten-Anbauset 2m
Einstab-Zaunmatten-Anbauset 2m
Artikel-Nr.:
     400-2199316
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     632908
EAN/GTIN:
     4004338632908
Suchbegriffe:
Doppelstabmatten
Doppelstabmattenzaun
Doppelstabzaunmatten
Mattenzaun

Einstab-Zaunmatten-Anbauset 2m



- Breite: 2000, - Gewicht: 14,011 kg, - Höhe: 62, - Länge: 1250
2 Doppelschelle, verzinkt, grün, für Pfosten Ø34, 1 Einstab-Gittermatte Garden, grün2000x1250, 1 Zaunpfosten, ungebohrt, zinkph.grün, Ø34/1750
Mattenbreite x Höhe 2000 x 1250 mm
Farbe grün


Weitere Informationen:
Gewicht:
14,011 kg
Länge:
1250
Breite:
2000
Höhe:
62
Weitere Suchbegriffe: Stahlmatten-Zaun, Stahlmattenzaun, Zaunmatten, doppelstabmatte grün, doppelstabmatten, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.