Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstab-Zaunmatten-Grundset Draht grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstab-Zaunmatten-Grundset Draht grün
Einstab-Zaunmatten-Grundset Draht grün
Artikel-Nr.:
     400-2199310
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     632823
EAN/GTIN:
     4004338632823
Suchbegriffe:
Doppelstabmatten
Doppelstabmattenzaun
Doppelstabzaunmatten
Mattenzaun

Einstab-Zaunmatten-Grundset Draht grün


Technsiche Daten:
- Material: Stahl roh
- Oberfläche: verzinkt kunststoffbeschichtet
- Stahldraht: 8/6/4 mm
- Mattenbreite: 2000 mm
- Maschenweite: 250 x 50 mm
- Breite: 2000, - Gewicht: 46,928 kg, - Höhe: 199, - Länge: 1250
8 Doppelschelle, verzinkt, grün, für Pfosten Ø34, 4 Endschelle, verzinkt, grün, für Pfosten Ø34, 5 Einstab-Gittermatte Garden, grün2000x1250, 6 Zaunpfosten, ungebohrt, zinkph.grün, Ø34/1750
Länge 10 m
Mattenbreite x Höhe 2000 x 1250 mm
Farbe grün

Weitere Informationen:
Gewicht:
46,928 kg
Länge:
1250
Breite:
2000
Höhe:
199
Weitere Suchbegriffe: Stahlmatten-Zaun, Stahlmattenzaun, Zaunmatten, doppelstabmatte grün, doppelstabmatten, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,93*
€ 558,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,93*
€ 548,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,64*
€ 531,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,49*
€ 470,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.