| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2196872 Herst.-Nr.: 101735 EAN/GTIN: 4019111465178 |
| |
|
| | |
| Stehtisch Tischplatte Kieferholz Stehtisch Kiefernholz, 80x80x110 cm, Gestell aus Stahl pulverbeschichtet in grau, Tischplatte aus Kiefernholz in natur, quadratisch, empfohlen für max. 4 Personen - Gestell Stahl pulverbeschichtet
- Tischplatte Kiefernholz
- klappbar
- Farbe: beige, - Form: quadratisch, - Maße: 80x80x110cm, - Material: Stahl, - Tischplatte: Kiefernholz, - zusammenklappbar: Ja Größe 80x80 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | beige | Gewicht: | 23 kg | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,10* | € 199,51* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 176,56* | € 221,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|