Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Universalschere, 21 cm S90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic Universalschere, 21 cm S90
Classic Universalschere, 21 cm S90
Classic Universalschere, 21 cm S90
Classic Universalschere, 21 cm S90
Classic Universalschere, 21 cm S90
Classic Universalschere, 21 cm S90
Artikel-Nr.:
     400-2195512
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1001539
EAN/GTIN:
     6411501110404
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere

Classic Universalschere, 21 cm S90


Geeignet zum Zurückschneiden von Zimmerpflanzen, Kräutern und faserigen Pflanzenteilen
• Vielseitig einsetzbar zum Schneiden von dünnem Blech, Plastik, Schläuchen und Papier
• Lang anhaltende Schneidleistung durch optimale Härte des Stahls
• Verstellbare Klingen aus rostfreiem Stahl
• Qualitätskontrolle per Hand – jede unserer Scheren wird per Hand getestet
• Die Classic Scheren sind spülmaschinengeeignet und stoßfest
- Breite: 8,6, - Gewicht: 0,08 kg, - Höhe: 28, - Länge: 2





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,08 kg
Länge:
2
Breite:
8,6
Höhe:
28
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,48*
€ 18,21*
4 Tage
5
1
€ 8,00*
ab € 13,07*
€ 19,02*
7 Tage
234
5
Frei Haus
ab € 14,90*
€ 19,91*
1
€ 4,00*
ab € 13,92*
€ 20,75*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 17,74*
€ 24,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.