| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2195292 Herst.-Nr.: 3415238 EAN/GTIN: 4006825635065 |
| | |
|
| | |
| Streuwagen GC-SR 12 Der Streuwagen BG-SR 12 ist ein robustes, praktisches Gerät, mit dem das gleichmäßige Ausbringen von Düngern, Samen oder Winterstreugut mühelos und schnell von der Hand geht. mit dem Doppelschubbügel lässt sich der Wagen sicher und komfortabel führen. Der beidseitige Schnappverschluss ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung. Das Gehäuse des GC-SR 12 besteht aus hochwertigem, bruchfestem Kunststoff und verfügt über eine korrosionsfeste, witterungsbeständige Walze. mittels Stellhebel lässt sich die Streumenge nach Bedarf regulieren. - Doppelschubbügel für exaktes und bequemes Führen - Beidseitiger Schnappverschluss für platzsparende Aufbewahrung - Gehäuse aus hochwertigem, bruchfestem Kunststoff - Stellhebel zur Regulierung der Streumenge - Korrosionsfeste Walze Technische Daten- Streubreite 45 cm - Volumen Streugutbehälter 12 L - Räderdurchmesser 200mm - Breite: 21, - Gewicht: 3 kg, - Höhe: 24, - Länge: 53,5 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3 kg | Länge: | 53,5 | Breite: | 21 | Höhe: | 24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartenpflege, einhell streuwagen, einhell |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,24* | € 25,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 18,84* | € 25,94* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,29* | € 27,65* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,77* | € 28,12* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,12* | € 34,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|