Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbrezepte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbrezepte
Farbrezepte
Artikel-Nr.:
     400-2194657
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     935359
EAN/GTIN:
     4001244779215
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe
Wand-Farbe

Farbrezepte


Terrakotta modern interpretiert, ganz ohne erdige Schwere. Biscotti ist ein sonniger, natürlicher Orangeton, der Wärme und Wohnlichkeit ausstrahlt. Die Sonne Italiens und Sommer das ganze Jahr über ziehen bei Ihnen ein mit „Biscotti“, das besonders in Räumen mit Abendlicht seine Qualitäten ausspielen kann, indem es sie in ein warmes Glühen taucht.

- Matte Innenfarbe
- Farbpsychologische Beratung für Zuhause
- Mit Original Alpina Farb- und Deckkraft
- Intensive, strahlende Farbtöne
- Frei von Löse- und Konservierungsmitteln
- 2,5 Liter für ca. 20-30 m²

Technische Daten:
- Deckkraft: Hoch
- Eigenschaften: Konservierungsmittelfrei, hohes Deckvermögen, leicht zu verarbeiten
- Einsatzbereich: Innen
- Materialbasis: Wasserbasis
- Verarbeitungstemperatur: 5°C
- Untergrundbeschaffenheit: Trocken | Trennmittelfrei | Sauber | Schmutzfrei
- Deckkraft: Hoch, - Gewicht: 3,754 kg, - Materialbasis: Wasserbasis, - Verarbeitungstemperatur: 5°C
2,5l
Farbe Biscotti
Menge 2,5L


Weitere Informationen:
Gewicht:
3,754 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.