Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbrezepte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbrezepte
Farbrezepte
Artikel-Nr.:
     400-2194655
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     935348
EAN/GTIN:
     4001244779116
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe
Wand-Farbe

Farbrezepte


Drinnen im Grünen. Das satte Blattgrün bringt die Natur in smarte Interieurs und wirkt beruhigend und belebend zugleich. Begrünen Sie Ihre Wohnung mit der Farbe saftiger Wiesen und üppiger Vegetation für Räume, so erholsam wie ein Waldspaziergang.

- Matte Innenfarbe
- Farbpsychologische Beratung für Zuhause
- Mit Original Alpina Farb- und Deckkraft
- Intensive, strahlende Farbtöne
- Frei von Löse- und Konservierungsmitteln
- 2,5 Liter für ca. 20-30 m²

Technische Daten:
- Deckkraft: Hoch
- Eigenschaften: Konservierungsmittelfrei, hohes Deckvermögen, leicht zu verarbeiten
- Einsatzbereich: Innen
- Materialbasis: Wasserbasis
- Verarbeitungstemperatur: 5°C
- Untergrundbeschaffenheit: Trocken | Trennmittelfrei | Sauber | Schmutzfrei
- Deckkraft: Hoch, - Gewicht: 3,833 kg, - Materialbasis: Wasserbasis, - Verarbeitungstemperatur: 5°C
1l
Farbe Wildes Paradies
Menge 1L


Weitere Informationen:
Gewicht:
3,833 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.